Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage ST-20C

  • ERIKS:23989758
  • Fabricant:662461024010
Image 1
Aperçu

Ce palier tendeur est doté d’un boîtier monobloc et d’une cartouche à billes pour un support d’arbre fiable. Le boîtier utilise du sulfure de polyphénylène pour la durabilité et la résistance chimique dans des environnements exigeants. La bague intérieure trempée par zones et le traitement de surface à l’oxyde noir prolongent la durée de vie opérationnelle. Le mécanisme de blocage de l’arbre par vis de pression assure le maintien de l’arbre sous différentes charges.

Caractéristiques
  • La possibilité de regraisser permet une maintenance sans démontage et améliore la disponibilité
  • Le revêtement en oxyde noir sur l’insert de palier protège contre la corrosion et assure un fonctionnement fiable
  • Le verrouillage d’arbre par vis sans tête assure un montage sécurisé sous charges dynamiques et minimise le glissement de l’arbre.
  • La bague intérieure à zone trempée prolonge la durée de vie du roulement et réduit la fréquence de maintenance
  • Le boîtier en polyphénylène sulfure résiste aux produits chimiques, augmentant la durabilité dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement exposés aux produits chimiques et à une chaleur modérée
  • Idéal pour les systèmes de manutention nécessitant des unités de roulement réglables
  • Utilisé avec des applications de tension de convoyeur sur les lignes de production
Ajouter à la liste

614,87 €/ Unitéhors TVA

743,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Noir
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
100.01 mm
Hauteur
101.6 mm
Largeur
44.45 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Diamètre extérieur
47.22 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc de prise