Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage ST-207

  • ERIKS:23440927
  • Fabricant:662461052839
Image 1
Aperçu

Ce palier tendeur est doté d’un boîtier monobloc et d’une large fente pour compenser les désalignements statiques. L’insert à billes est fabriqué en acier de roulement 52100 pour une durabilité accrue. Il permet la relubrification et fonctionne efficacement jusqu’à 104°C. Ses dimensions et sa conception conviennent aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception de boîtier monobloc réduit la complexité d’assemblage et les points de défaillance potentiels
  • Le jeu radial standard garantit une stabilité opérationnelle constante sous des charges variables
  • La capacité de relubrification maintient des performances optimales et réduit les intervalles de maintenance
  • L’insert de roulement à billes à trempe localisée offre une résistance élevée à l’usure et une durée de vie prolongée
  • Le boîtier à fente large permet un alignement facile lors de l'installation dans des espaces restreints
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles fonctionnant à des températures élevées
  • Utilisé avec des équipements de manutention confrontés à des désalignements fréquents
  • Idéal pour les systèmes de tension de convoyeurs nécessitant un alignement précis
Ajouter à la liste

453,26 €/ Unitéhors TVA

548,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
100.01 mm
Hauteur
77.72 mm
Largeur
44.45 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc de prise