392,85 €/ Unitéhors TVA
475,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ST |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 100.01 mm |
Hauteur | 101.6 mm |
Largeur | 44.45 mm |
Hauteur de l'ae | 88.9 mm |
Diamètre extérieur | 47.22 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc de prise |