Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage MST-320

  • ERIKS:23985021
  • Fabricant:662461051740
Image 1
Aperçu

Ce produit est conçu pour des applications industrielles nécessitant une longueur emballée de 17,25 pouces et une hauteur de 4,88 pouces. Les dimensions assurent la compatibilité avec une gamme de machines et d'équipements. Il convient aux environnements MRO où une taille précise est essentielle.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 4,88 pouces garantit la compatibilité avec les boîtiers d’équipements compacts
  • La longueur emballée de 17,25 pouces permet une intégration simple dans des ensembles existants
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements
  • Idéal pour les opérations de maintenance nécessitant un dimensionnement précis des produits pour les remplacements
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant des composants aux dimensions d’emballage spécifiées
Ajouter à la liste

3 857,83 €/ Unitéhors TVA

4 667,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur
234.95 mm
Hauteur
123.95 mm
Hauteur de l'ae
212.73 mm