Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage MST-27

  • ERIKS:23984989
  • Fabricant:662461001332
Image 1
Aperçu

Cette unité est dotée d’un carter monobloc en fonte avec un insert à roulement à billes et un joint labyrinthe en feutre pour une résistance accrue à la contamination. La longueur totale est de 5,88 pouces, la largeur de 2,19 pouces et la hauteur de la base au centre de 3,57 pouces. Le roulement bénéficie d’un revêtement en oxyde noir pour une durabilité et une fiabilité accrues dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification permet une maintenance sans démontage, ce qui réduit les temps d'arrêt pendant l'entretien.
  • Le jeu radial standard minimise les vibrations en fonctionnement et favorise des performances stables des équipements
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure lors d'opérations à grande vitesse et sous forte charge
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la contamination des roulements et prolonge la durée de vie dans les applications poussiéreuses
  • Le boîtier monobloc en fonte élimine les erreurs d’assemblage et augmente la résistance structurelle pour les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation dans les usines agroalimentaires et de boissons
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes dans les installations CVC
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

621,21 €/ Unitéhors TVA

751,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MST
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
114.3 mm
Hauteur
90.68 mm
Largeur
55.63 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique