Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage CRSTF-PN24 RMW

  • ERIKS:12671140
  • Fabricant:662461374009
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement est dotée d’un boîtier à bride en acier inoxydable résistant à la corrosion et d’un insert de roulement en acier 52100. La conception à alésage droit permet un montage fiable sur l’arbre pour diverses applications industrielles. L’insert de roulement revêtu de nickel-phosphore et la cage en PPS améliorent la durabilité et la longévité. Elle fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 1750 tr/min et comprend un dispositif de retenue à contact de surface pour des performances accrues.

Caractéristiques
  • La conception lubrifiée à vie élimine le besoin de relubrification régulière et réduit les temps d’arrêt.
  • Le matériau de cage en PPS offre une grande résistance et une stabilité à des vitesses de fonctionnement soutenues
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une résistance à l'usure accrue en cas de désalignement statique
  • L’insert de palier revêtu de nickel-phosphore améliore la protection de surface et réduit les besoins de maintenance
  • Le boîtier en acier inoxydable assure une résistance à la corrosion dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention fonctionnant à des vitesses modérées
  • Idéal pour les machines d’emballage exposées à des lavages fréquents
  • Utilisé avec des convoyeurs de transformation alimentaire nécessitant des composants résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

1 161,17 €/ Unitéhors TVA

1 405,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRSTF-PN RMW
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
130.3 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Boîtier
Bloc à bride