Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage CRSTF-PN16 RMW

  • ERIKS:12671138
  • Fabricant:662461337257
Image 1
Aperçu

Ce palier tendeur est doté d'une conception à fente large permettant un alignement aisé lors des applications de montage. Le corps est fabriqué en une seule pièce et associé à une cage en polysulfure de phénylène pour assurer la durabilité. Le roulement à billes intégré utilise un joint à contact multi-lèvres pour une protection accrue. L'unité tolère un désalignement statique jusqu'à ±2,0° et fonctionne de manière fiable à des vitesses allant jusqu'à 2700 tr/min.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique assure un fonctionnement fiable dans les systèmes présentant de légères déflexions d’arbre
  • Le jeu radial standard assure des performances optimales sous des conditions de charge variables
  • Le joint à contact multi-lèvres améliore la protection du roulement contre les contaminants et la pénétration d'humidité
  • Le matériau de cage en sulfure de polyphénylène offre une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures extrêmes
  • La construction monobloc du boîtier augmente la stabilité structurelle et réduit la complexité de l'installation
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de traitement fonctionnant dans des environnements industriels exigeants
  • Idéal pour les équipements de manutention nécessitant un repositionnement fréquent des composants d'entraînement
  • Utilisé avec des ensembles de tension de bande transporteuse pour un alignement précis des arbres
Ajouter à la liste

809,90 €/ Unitéhors TVA

979,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRSTF-PN RMW
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
96.77 mm
Hauteur
88.9 mm
Largeur
35.05 mm
Diamètre extérieur
34.93 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc de prise