335,47 €/ Unitéhors TVA
405,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | STMH-T |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1.3/16 in |
Longueur | 87.3 mm |
Hauteur | 101.6 mm |
Largeur | 44.45 mm |
Hauteur de l'ae | 88.9 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |