Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec bague de blocage Skwezloc ST-39T

  • ERIKS:23989934
  • Fabricant:662461030981
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement à billes est dotée d’un carter monobloc avec un joint labyrinthe en feutre pour une protection renforcée. L’unité est conçue pour être relubrifiée et supporte jusqu’à 8.

Caractéristiques
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression assure une installation sûre et stable pour les applications à grande vitesse
  • La possibilité de relubrification avec un raccord graisseur 1/8 NPT simplifie la maintenance pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La bague intérieure à zone durcie assure une durée de vie prolongée en cas de désalignement statique
  • La conception de joint labyrinthe en feutre améliore la protection des roulements contre les contaminants et la pénétration de l’humidité
  • Le matériau de cage en PPS (polyphénylène sulfure) offre une résistance chimique pour les environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements fonctionnant à des températures élevées jusqu'à 220 °F
  • Idéal pour les convoyeurs dans les environnements de traitement chimique
  • Utilisé avec des machines nécessitant des charges statiques jusqu'à 8
Ajouter à la liste

854,07 €/ Unitéhors TVA

1 033,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST-T
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1.25 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
142.88 mm
Hauteur
146.05 mm
Largeur
27 mm
Hauteur de l'ae
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique