Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec bague de blocage Skwezloc ST-23T RM

  • ERIKS:11909894
  • Fabricant:662461343531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier tendeur est équipé d’une cartouche à billes pour réduire la maintenance et garantir un fonctionnement fiable. Le corps en fonte offre une durabilité accrue dans des environnements exigeants. La cage en PPS assure de hautes performances et une résistance aux produits chimiques. L’unité est conçue pour un montage fixe et est lubrifiée à vie, éliminant ainsi le besoin de relubrification.

Caractéristiques
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien sûr et stable de l’arbre
  • Le boîtier de palier tendeur à fente large permet une installation et un alignement faciles
  • Le matériau de cage en PPS résiste aux produits chimiques afin d’assurer une durée de vie prolongée des composants
  • Le boîtier en fonte résiste aux chocs pour une utilisation dans des environnements industriels lourds
  • La conception lubrifiée à vie élimine le besoin d’un entretien périodique de la lubrification
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de transformation alimentaire exposées aux agents de nettoyage
  • Utilisé avec des équipements automatisés nécessitant des intervalles de maintenance minimaux
  • Idéal pour les systèmes de tension de convoyeurs dans la manutention de vrac
Ajouter à la liste

483,93 €/ Unitéhors TVA

585,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST-T
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
128.52 mm
Hauteur
101.6 mm
Hauteur de l'ae
77.72 mm