Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec bague de blocage Skwezloc ST-207TMC

  • ERIKS:11910550
  • Fabricant:662461280430
Image 1
Aperçu

Ce produit présente une longueur emballée de 4,38 pouces et une hauteur de 6,81 pouces. Il convient aux applications nécessitant des dimensions d’emballage compactes. Ses spécifications sont clairement définies pour faciliter le choix dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 6,81 pouces permet d’optimiser l’espace lors du transport ou du stockage
  • La longueur d’emballage définie de 4,38 pouces permet un stockage et une manipulation aisés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des projets conformes à l'importation nécessitant des articles fabriqués aux États-Unis
  • Compatible avec les lignes d'emballage automatisées recherchant des composants de taille standard
  • Idéal pour une utilisation dans des systèmes de gestion des stocks avec des exigences strictes en matière d'emballage
Ajouter à la liste

520,81 €/ Unitéhors TVA

630,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ST-T
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
100 mm
Hauteur
172.97 mm
Hauteur de l'ae
89 mm