Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche SK-756 LPH

  • ERIKS:14401227
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni avec une longueur et une hauteur emballées de 3,63 pouces. Il est conforme aux normes industrielles nord-américaines. Les dimensions de l'emballage facilitent une manipulation et un stockage efficaces lors de la distribution.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 3,63 pouces permet un empilage et une gestion des stocks simplifiés
  • Une longueur emballée de 3,63 pouces permet une intégration facile dans des zones de stockage à espace limité
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de rayonnage conçus pour des tailles de colis standardisées
  • Idéal pour les centres de distribution nécessitant une utilisation efficace de l’espace de rayonnage
  • Utilisé avec des bacs de stockage compacts dans les opérations d'entrepôt
Ajouter à la liste

894,84 €/ Unitéhors TVA

1 082,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SK
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Longueur
92.2 mm
Hauteur
92.2 mm