3 809,66 €/ Unitéhors TVA
4 609,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SC-T |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 100.01 mm |
Longueur | 200.15 mm |
Hauteur | 119.12 mm |
Diamètre extérieur | 189.738 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Insert uniquement |
l | 117.475 mm |