Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche SK-1500

  • ERIKS:12671449
  • Fabricant:662461311127
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni avec une longueur et une hauteur emballées de 3,13 pouces. L’emballage compact peut faciliter la gestion des rayons et l’efficacité de la distribution.

Caractéristiques
  • Une identification UPC claire améliore la traçabilité dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement et des systèmes de gestion des stocks
  • Une hauteur emballée de 3,13 pouces permet un empilage efficace et réduit les besoins en espace dans les entrepôts
  • Une longueur emballée de 3,13 pouces permet un stockage standardisé et optimise la logistique d’expédition
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de gestion des stocks utilisant l’identification des produits basée sur le code UPC
  • Idéal pour les opérations logistiques qui privilégient les articles traçables et emballés de manière compacte
  • Utilisé avec des systèmes d'entreposage automatisés nécessitant des dimensions de produit constantes
Ajouter à la liste

179,12 €/ Unitéhors TVA

216,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SK
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Longueur
79.5 mm
Hauteur
79.5 mm