Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage vis de serrage double MSCD-35

  • ERIKS:23984520
  • Fabricant:662461112014
Image 1
Ajouter à la liste

1 308,15 €/ Unitéhors TVA

1 582,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSCD
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2.3/16 in