129,54 €/ Unitéhors TVA
156,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SRC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 3/8 in |
Diamètre d'arbre | 12.7 mm |
Diamètre d'arbre | 1/2 in |
Longueur | 101.6 mm |
Hauteur | 100 mm |
Dimenson d'encastrement | 64.3 mm |
Diamètre extérieur | 30.28 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |
Charge dynamique | 2717.86 N |