188,52 €/ Unitéhors TVA
228,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SRC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1.3/16 in |
Longueur | 79.5 mm |
Hauteur | 79.5 mm |
Dimenson d'encastrement | 78.6 mm |