Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage SRC-16

  • ERIKS:23989625
  • Fabricant:662461005408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de roulement à billes de type cartouche est doté d’un boîtier en caoutchouc monobloc pour les applications à désalignement statique. La cage de retenue en nylon renforcé de fibre de verre montée sur la piste assure stabilité et durabilité en fonctionnement. Conçu pour des diamètres d’arbre de 1 pouce, il supporte des charges jusqu’à 7 342,7 N et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 6 350 tr/min. L’ensemble n’est pas relubrifiable et convient à des environnements jusqu’à 200 °F.

Caractéristiques
  • La conception non regraissable réduit les exigences de maintenance dans les applications à accessibilité limitée
  • Le verrouillage de l’arbre par vis de pression assure un maintien sécurisé et fiable de l’arbre pendant l’utilisation.
  • Le type de désalignement statique uniquement empêche les mouvements excessifs et réduit la contrainte sur l’arbre sous charge.
  • Le boîtier en caoutchouc monobloc simplifie l'installation et améliore l'amortissement des vibrations pour un fonctionnement stable
  • La cage en nylon renforcé de fibre de verre résiste à l'usure pour prolonger la durée de vie des roulements dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles exposés à des températures modérées
  • Idéal pour les machines textiles nécessitant un alignement statique et un faible entretien
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

132,12 €/ Unitéhors TVA

159,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SRC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Oxyde noir
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
64.26 mm
Hauteur
64.26 mm
Largeur
35.05 mm
Hauteur de l'ae
22.1 mm
Dimenson d'encastrement
64.3 mm
Diamètre extérieur
64.26 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche cylindrique
Charge dynamique
12459.46 N
Charge statique
7344.01 N