125,76 €/ Unitéhors TVA
152,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SRC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Oxyde noir |
Diamètre d'arbre | 19.05 mm |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Longueur | 69.85 mm |
Hauteur | 114.3 mm |
Largeur | 35.052 mm |
Dimenson d'encastrement | 64.3 mm |
Roulement | RB-12 |
Charge dynamique | 11614.3 N |
Charge statique | 6423.23 N |