Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage SC-43

  • ERIKS:23987585
  • Fabricant:662461002643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de roulement à billes est équipée d'une cage en laiton et d'une bague intérieure trempée par zones pour une durabilité accrue. Le roulement possède un alésage droit et un joint labyrinthique en feutre.

Caractéristiques
  • La finition à insert de palier en oxyde noir offre une protection contre la corrosion et réduit les besoins de maintenance
  • La cage de retenue à contact de surface en laiton minimise les frottements et assure une rotation régulière à grande vitesse
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de contaminants et assure la fiabilité dans les environnements poussiéreux
  • La capacité de charge dynamique de 13 971 lb supporte de lourdes charges sans perte de performance
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs industriels fonctionnant à des températures élevées
  • Utilisé avec des équipements de transformation agricole nécessitant des roulements à grande vitesse fiables
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les installations de manutention
Ajouter à la liste

1 184,33 €/ Unitéhors TVA

1 433,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
158.75 mm
Hauteur
158.75 mm
Dimenson d'encastrement
158.75 mm
Diamètre extérieur
158.75 mm