588,62 €/ Unitéhors TVA
712,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 44.45 mm |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Longueur | 115.82 mm |
Hauteur | 115.82 mm |
Largeur | 50.8 mm |
Hauteur de l'ae | 53.98 mm |
Dimenson d'encastrement | 115.89 mm |
Diamètre extérieur | 115.9 mm |
Roulement | Roulement à billes en acier à roulement |
Boîtier | Bloc cartouche |