Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage SC-23

  • ERIKS:23440813
  • Fabricant:662461002476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à cartouche possède un diamètre d’alésage de 1,4375 pouces et supporte des charges statiques jusqu’à 15 538,6 N. Fabriqué en fonte avec une bague intérieure en acier à roulement 52100, il est conçu pour compenser les désalignements statiques et permettre la relubrification.

Caractéristiques
  • Hauteur compacte de 3,88 pouces adaptée aux configurations mécaniques à espace limité
  • L’option de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les intervalles de maintenance
  • La capacité de désalignement statique améliore la tolérance dans des conditions de montage irrégulières
  • L’insert en acier de roulement 52100 assure la durabilité sous forte contrainte mécanique
  • Le carter en fonte assure la rigidité structurelle et la résistance aux vibrations dans les ensembles montés
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de ventilateurs dans les installations CVC
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans les machines agricoles
  • Utilisé avec des convoyeurs dans des systèmes de manutention de vrac
Ajouter à la liste

424,50 €/ Unitéhors TVA

513,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
98.55 mm
Hauteur
98.55 mm
Largeur
42.93 mm
Hauteur de l'ae
25.4 mm
Dimenson d'encastrement
98.43 mm
Diamètre extérieur
98.43 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique