Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage SC-22

  • ERIKS:23987490
  • Fabricant:662461002469
Image 1
Aperçu

Ce produit est emballé avec une longueur de 4,50 pouces et une hauteur de 4,56 pouces. Il convient à diverses chaînes d'approvisionnement industrielles. Les dimensions de l'emballage facilitent le stockage et la manutention efficaces dans les environnements de distribution. Le pays d'origine soutient la traçabilité et la conformité dans les secteurs réglementés.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 4,56 pouces facilite la manutention lors de l’expédition et de la réception
  • Une longueur emballée de 4,50 pouces permet un stockage compact dans les environnements d'entrepôt
Application et utilisation
  • Compatible avec les plateformes logistiques industrielles pour la traçabilité des produits
  • Idéal pour les processus de gestion des stocks nécessitant des données dimensionnelles précises
  • Utilisé avec des systèmes d’emballage automatisés dans les centres de distribution
Ajouter à la liste

433,11 €/ Unitéhors TVA

524,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
34.93 mm
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
114.3 mm
Hauteur
98.55 mm
Dimenson d'encastrement
98.43 mm
Diamètre extérieur
98.43 mm
Boîtier
Cartouche cylindrique