384,42 €/ Unitéhors TVA
465,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 31.75 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 38.1 mm |
Hauteur | 88.9 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Dimenson d'encastrement | 88.9 mm |
Diamètre extérieur | 40.49 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc cartouche |