Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage SC-208

  • ERIKS:23987457
  • Fabricant:662461052044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité Sealmaster SC-208 intègre un boîtier cartouche cylindrique en fonte époxy thermolaquée avec un insert en acier de roulement 52100 trempé par zones, doté d’un verrouillage par vis de pression et d’un joint labyrinthique en feutre pour compenser un désalignement statique jusqu’à ±2,0° dans des applications à position fixe.

Caractéristiques
  • La possibilité de regraisser maintient les performances et prolonge les intervalles de maintenance
  • Le mécanisme à goupille de verrouillage et à creux s’oppose à la rotation et maintient la précision de l’alignement sous des charges variables.
  • La conception du cage à guidage sur piste permet une circulation de la graisse à 360°, maximisant la rétention de lubrification et minimisant l'usure des éléments.
  • Le joint labyrinthe en feutre associé à une bague d’éjection empêche la pénétration de contaminants secs et prolonge l’intégrité des roulements en environnements exposés.
  • Bague intérieure à durcissement localisé avec vis de pression à facettes assurant la fixation de l’arbre et réduisant la corrosion par fretting dans les machines vibrantes.
Application et utilisation
  • Compatible avec les arbres d'agitateur dans les cuves de mélange chimique.
  • Idéal pour les ensembles de ventilateurs dans les systèmes de conduits CVC.
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans les lignes de transfert de matériaux en vrac.
Ajouter à la liste

508,90 €/ Unitéhors TVA

615,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
49.23 mm
Hauteur
106.43 mm
Largeur
49.28 mm
Dimenson d'encastrement
106.36 mm
Diamètre extérieur
106.38 mm
Boîtier
Pièce unique