Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage SC-206

  • ERIKS:23987450
  • Fabricant:662461052020
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à cartouche cylindrique monté Sealmaster est doté d’un boîtier en fonte revêtu par poudre, offrant un support robuste et des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La possibilité de regraisser réduit la fréquence de maintenance et prolonge la durée de vie des roulements
  • La conception de la goupille de verrouillage et de la cavité Sealmaster permet une lubrification directe et empêche la rotation
  • Le joint labyrinthe en feutre et le déflecteur protègent contre les contaminants dans des conditions sèches ou poussiéreuses
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l’usure et prolonge la durée de vie du roulement
  • Le boîtier thermolaqué améliore la durabilité et protège contre la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles pour un support et un alignement efficaces des arbres
  • Idéal pour les machines utilisées dans des environnements secs ou poussiéreux nécessitant des performances fiables des roulements
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements industriels lourds
Ajouter à la liste

395,91 €/ Unitéhors TVA

479,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
88.9 mm
Hauteur
88.9 mm
Largeur
38.1 mm
Dimenson d'encastrement
88.9 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc cartouche