344,65 €/ Unitéhors TVA
417,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 74.68 mm |
Hauteur | 74.68 mm |
Dimenson d'encastrement | 74.61 mm |
Diamètre extérieur | 74.63 mm |
Roulement | Roulement à billes en acier à roulement |
Boîtier | Bloc cartouche |