Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage SC-20

  • ERIKS:23440811
  • Fabricant:662461002445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est équipée d’un boîtier en fonte de type cartouche avec une bague intérieure trempée par zones et une cage guidée par la piste, assurant stabilité et lubrification optimale pour les applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Le verrouillage par vis de pression assure une fixation sûre de l’arbre et empêche le glissement en fonctionnement.
  • La cage guidée par la surface permet une circulation efficace de la graisse, réduisant les pertes par frottement
  • La bague intérieure à zone durcie augmente la résistance à l'usure sous des charges continues
  • Le boîtier à cartouche assure une installation compacte et une précision d’alignement pour les ensembles rotatifs
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines utilisant des paliers à logement en fonte standard
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes industriels fonctionnant sous des charges modérées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier fixe
Ajouter à la liste

398,87 €/ Unitéhors TVA

482,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
114.3 mm
Hauteur
115.82 mm
Largeur
42.93 mm
Dimenson d'encastrement
98.43 mm
Diamètre extérieur
98.43 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc cartouche