Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage SC-16

  • ERIKS:23987415
  • Fabricant:662461002391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce bloc-palier à cartouche est équipé d’un roulement à billes de capacité standard logé dans une cartouche en fonte. L’ensemble est conçu pour un montage fixe nécessitant une relubrification. L’unité présente un alésage droit et convient aux désalignements statiques jusqu’à ±2,0°. Son carter robuste convient aux applications industrielles exigeant une manutention fiable des charges et une stabilité dimensionnelle.

Caractéristiques
  • La tolérance de désalignement statique permet de compenser de légères déformations de l'arbre ou du montage sans défaillance de l'unité
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie et réduit la fréquence de maintenance pour les utilisateurs
  • Le roulement à billes de service standard assure un fonctionnement régulier dans des environnements à charge modérée
  • Le style de boîtier à cartouche permet une installation simple dans des emplacements de montage cylindriques
  • Le carter en fonte résiste à la déformation sous de fortes charges et maintient un alignement précis
Application et utilisation
  • Compatible avec les environnements de maintenance nécessitant une relubrification périodique
  • Idéal pour les installations de machines industrielles nécessitant des paliers à cartouche
  • Utilisé avec des convoyeurs et des équipements de manutention nécessitant un support de palier fixe
Ajouter à la liste

347,44 €/ Unitéhors TVA

420,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
79.5 mm
Hauteur
79.5 mm
Dimenson d'encastrement
79.38 mm