Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec vis de blocage MSC-64

  • ERIKS:23440709
  • Fabricant:662461014493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de roulement est dotée d’un carter en fonte durable, de roulements à bague intérieure allongée et d’une lubrification conçue avec précision pour améliorer les performances et la longévité dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • La circulation de graisse à 360° améliore l'efficacité de la lubrification et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • Les vis de pression à facettes diamant assurent une adhérence maximale sur l’arbre et empêchent le glissement pendant le fonctionnement.
  • La bague intérieure trempée par zones améliore la durabilité et limite l’usure sous fortes charges
  • Le boîtier en fonte revêtu d'époxy résiste à la corrosion pour une durée de vie opérationnelle prolongée dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes d’engrenages agricoles nécessitant un entretien intensif
  • Idéal pour les machines et équipements soumis à de fortes vibrations
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans des convoyeurs industriels lourds
Ajouter à la liste

3 548,28 €/ Unitéhors TVA

4 293,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSC
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Diamètre d'arbre
101.6 mm
Diamètre d'arbre
4 in
Longueur
117.48 mm
Hauteur
241.3 mm
Largeur
117.6 mm
Dimenson d'encastrement
241.3 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy