2 454,84 €/ Unitéhors TVA
2 970,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 3.1/2 in |
Longueur | 96.04 mm |
Hauteur | 208.03 mm |
Largeur | 96.01 mm |
Dimenson d'encastrement | 207.96 mm |
Diamètre extérieur | 111.53 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc cartouche |