2 581,25 €/ Unitéhors TVA
3 123,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1 INH |
Diamètre d'arbre | 49.21 mm |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Longueur | 208.03 mm |
Hauteur | 146.05 mm |
Largeur | 96.01 mm |
Hauteur de l'ae | 106.43 mm |
Dimenson d'encastrement | 207.96 mm |
Diamètre extérieur | 88.9 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc cartouche |