1 185,12 €/ Unitéhors TVA
1 434,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Longueur | 158.75 mm |
Largeur | 69.85 mm |
Dimenson d'encastrement | 158.75 mm |
Diamètre extérieur | 158.75 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc cartouche |