1 167,97 €/ Unitéhors TVA
1 413,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur | 171.45 mm |
Hauteur | 77.72 mm |
Largeur | 165.1 mm |
Dimenson d'encastrement | 158.75 mm |