448,00 €/ Unitéhors TVA
542,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSC |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 31.75 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 42.88 mm |
Hauteur | 98.55 mm |
Largeur | 42.93 mm |
Dimenson d'encastrement | 98.43 mm |
Diamètre extérieur | 47.22 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |