603,42 €/ Unitéhors TVA
730,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SC-T |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 87.31 mm |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Longueur | 115.82 mm |
Hauteur | 115.82 mm |
Largeur | 96.01 mm |
Dimenson d'encastrement | 115.89 mm |
Diamètre extérieur | 207.98 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc cartouche |