Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec bague de blocage Skwezloc SC-27T

  • ERIKS:23987520
  • Fabricant:662461029879
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement présente une conception à billes avec un alésage droit et un corps en fonte. La largeur totale est de 1,94 pouces et le diamètre extérieur mesure 4,375 pouces. Un joint labyrinthe en feutre et une cage en PPS assurent une intégrité opérationnelle renforcée. La capacité de désalignement statique est de ±2,0° et la relubrification est possible.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte assure un soutien structurel robuste dans des environnements industriels exigeants
  • La possibilité de relubrifier prolonge la durée de vie et réduit les temps d'arrêt pour maintenance.
  • Le verrouillage d’arbre par vis sans tête permet une connexion sécurisée afin de réduire le glissement de l’arbre
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de contaminants et assure un fonctionnement fiable
  • Le matériau de cage en PPS résiste aux produits chimiques et à la chaleur pour une durabilité et une longévité accrues
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels pour un support d’arbre durable
  • Idéal pour le montage dans des machines agricoles nécessitant une tolérance au désalignement statique
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

667,55 €/ Unitéhors TVA

807,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC-T
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
49.23 mm
Hauteur
111.25 mm
Largeur
49.28 mm
Dimenson d'encastrement
111.13 mm
Diamètre extérieur
111.13 mm
Roulement
Roulement à billes