Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec bague de blocage Skwezloc SC-24T

  • ERIKS:23987508
  • Fabricant:662461029855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à cartouche possède un diamètre d’arbre de 1,5 pouces et supporte des charges dynamiques jusqu’à 32 634,6 N. Fabriqué en fonte avec un mécanisme de verrouillage concentrique, il est conçu pour compenser les désalignements statiques et permettre la relubrification.

Caractéristiques
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre la contamination dans des environnements difficiles
  • L’option de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les intervalles de maintenance
  • La capacité de désalignement statique améliore la tolérance dans des conditions de montage irrégulières
  • Le mécanisme de verrouillage concentrique assure une prise d’arbre sécurisée et une installation facile
  • Le carter en fonte assure la rigidité structurelle et la résistance aux vibrations dans les ensembles montés
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de ventilateurs dans les installations CVC
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans les machines agricoles
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention de vrac
Ajouter à la liste

702,18 €/ Unitéhors TVA

849,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC-T
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
106.43 mm
Hauteur
106.43 mm
Largeur
37.34 mm
Hauteur de l'ae
30.16 mm
Dimenson d'encastrement
106.36 mm
Diamètre extérieur
69.85 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc cartouche