423,64 €/ Unitéhors TVA
512,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SC-T |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement oxydé noir |
Diamètre d'arbre | 36.51 mm |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 44.45 mm |
Hauteur | 98.55 mm |
Largeur | 44.45 mm |
Dimenson d'encastrement | 98.43 mm |
Diamètre extérieur | 63.5 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc cartouche |