Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec bague de blocage Skwezloc SC-20RT

  • ERIKS:11910462
  • Fabricant:662461330340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble palier à cartouche est équipé d’un roulement à billes avec une bague intérieure durcie par zones. Le corps est fabriqué en fonte pour une robustesse accrue. L’ensemble comprend une cage PPS à guidage sur épaulement et un système de blocage concentrique de l’arbre. Il fonctionne à des températures allant jusqu’à 220 °F et présente une finition noire oxydée sur l’insert du roulement.

Caractéristiques
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien stable de l’arbre et réduit les vibrations pendant le fonctionnement
  • La cage en PPS offre une résistance chimique et maintient l’intégrité de la cage à des températures élevées
  • Le boîtier en fonte offre une résistance structurelle et résiste aux chocs mécaniques dans les environnements industriels
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la durabilité pour une durée de vie prolongée dans des environnements exigeants
  • Le boîtier à cartouche assure un montage sécurisé et réduit les risques de désalignement
Application et utilisation
  • Compatible avec les lignes d'automatisation nécessitant des performances fiables des roulements à des températures élevées
  • Idéal pour les équipements de manutention soumis à des contraintes mécaniques continues
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de charge élevé et une stabilité thermique
Ajouter à la liste

513,38 €/ Unitéhors TVA

621,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SC-T
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
88.9 mm
Largeur
39.62 mm
Diamètre extérieur
56.64 mm