Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSC-35T

  • ERIKS:23984488
  • Fabricant:662461032091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité à cartouche de roulement à billes présente un style de boîtier cylindrique et un matériau de boîtier en fonte. La construction monobloc assure l'intégrité structurelle et facilite l'installation dans les applications industrielles. Avec une capacité de charge statique de 36 242,8 N et une température de fonctionnement maximale de 220°F, l'unité convient aux environnements exigeants. L'insert est fabriqué en PPS pour une résistance chimique et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • Le style de boîtier cylindrique convient aux espaces restreints dans les carters de machines
  • Le jeu radial standard tient compte de la dilatation thermique et des variations de fonctionnement
  • La conception monobloc simplifie l’installation et réduit les erreurs d’alignement lors de l’assemblage
  • Le matériau de cage en PPS offre une résistance chimique pour une durée de vie prolongée dans des environnements difficiles
  • Le carter en fonte assure un support robuste dans les applications industrielles à forte charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines tournantes dans les usines chimiques et de fabrication
  • Idéal pour le montage dans des équipements de procédé nécessitant un support d'arbre stable
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention de matériaux en vrac
Ajouter à la liste

910,82 €/ Unitéhors TVA

1 102,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSC-T
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
149.35 mm
Largeur
66.8 mm
Dimenson d'encastrement
149.23 mm
Diamètre extérieur
149.23 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique