Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSC-28T

  • ERIKS:23984457
  • Fabricant:662461032060
Image 1
Aperçu

Ce roulement est doté d’un corps en fonte époxy thermolaquée, d’anneaux intérieurs allongés et d’un verrouillage concentrique pour une grande précision.

Caractéristiques
  • Le système de verrouillage concentrique Skwezloc® réduit les vibrations et améliore la concentricité
  • La cage à contact de surface assure une circulation de graisse à 360° pour une lubrification efficace
  • Le joint labyrinthe en feutre assure la durabilité et la protection contre les contaminants
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une lubrification à haute température et une vibration minimale
  • Utilisé dans des applications de moyenne intensité où la précision et la durabilité sont essentielles
  • Idéal pour les logements de paliers à cartouche nécessitant des performances sûres et stables
Ajouter à la liste

672,07 €/ Unitéhors TVA

813,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSC-T
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
53.09 mm
Dimenson d'encastrement
115.89 mm
Diamètre extérieur
115.9 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique