525,96 €/ Unitéhors TVA
636,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSC-T |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 50.8 mm |
Hauteur | 106.43 mm |
Largeur | 50.8 mm |
Dimenson d'encastrement | 106.36 mm |
Diamètre extérieur | 69.85 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |