397,12 €/ Unitéhors TVA
480,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSC-T |
Forme de corps | Cartouche cylindrique |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Longueur | 114.3 mm |
Hauteur | 115.82 mm |
Dimenson d'encastrement | 88.9 mm |