Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier cartouche Blocage avec bague de blocage Skwezloc MSC-16T

  • ERIKS:23984427
  • Fabricant:662461066171
Image 1
Aperçu

Cette unité à cartouche de roulement à billes est dotée d’un boîtier cylindrique monobloc en fonte pour assurer la stabilité dans les environnements industriels. L’insert de capacité moyenne convient aux applications avec des charges modérées et un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. La portée intérieure trempée par zones améliore la résistance à l’usure dans des conditions exigeantes. Le graisseur et la possibilité de relubrification prolongent la durée de vie opérationnelle et simplifient la maintenance.

Caractéristiques
  • La conception de roulement à billes de capacité moyenne supporte de manière fiable des charges radiales et axiales modérées.
  • Option de relubrification avec raccord de graissage 1/4-28 réduisant les temps d’arrêt et les efforts de maintenance
  • La bague intérieure à zone trempée augmente la durabilité dans les applications industrielles à charge modérée
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° réduit les défaillances prématurées des roulements dues à la flèche de l’arbre
  • Le carter en fonte résiste à la déformation et aux dommages dans des situations de montage sous forte contrainte
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant une relubrification périodique pour une durée de vie prolongée
  • Utilisé avec des châssis d'équipement lorsque des désalignements statiques sont prévus
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs industriels nécessitant un support stable de charges modérées
Ajouter à la liste

420,54 €/ Unitéhors TVA

508,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSC-T
Forme de corps
Cartouche cylindrique
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
39.7 mm
Hauteur
88.9 mm
Largeur
39.62 mm
Dimenson d'encastrement
88.9 mm
Diamètre extérieur
88.9 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc cartouche