Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage USBF5000-115

  • ERIKS:11909387
  • Fabricant:662461362983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride intègre un roulement à rotule sur rouleaux conçu pour les machines industrielles à fortes charges. L’insert de roulement avec finition en oxyde noir et la cage en acier offrent une durabilité accrue dans des environnements exigeants. Le joint labyrinthique en feutre et le verrouillage d’arbre à collier unique assurent des performances fiables et une exclusion efficace des contaminants. La température de fonctionnement maximale est de 105 °C avec une capacité de charge dynamique de 23 520 lb.

Caractéristiques
  • Le type de verrouillage d’arbre à collier simple fixe la position de l’arbre pour minimiser le glissement
  • La construction à cage en acier garantit la stabilité dimensionnelle lors d’un fonctionnement prolongé
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration des contaminants pour une durée de vie des roulements prolongée
  • L’insert de roulement à oxyde noir augmente la résistance à la corrosion dans des conditions difficiles
  • Le roulement à rotule sur rouleaux supporte des charges plus élevées pour une fiabilité accrue des équipements
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant un support de palier robuste
  • Idéal pour les ventilateurs industriels utilisés dans des environnements à forte poussière
  • Utilisé avec des convoyeurs robustes dans les installations de traitement des granulats
Ajouter à la liste

1 272,74 €/ Unitéhors TVA

1 540,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USBF 5000
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
234.95 mm
Hauteur
17.53 mm
Largeur
75.18 mm
Hauteur de l'ae
131.76 mm
Diamètre extérieur
76.2 mm