Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-8

  • ERIKS:23982741
  • Fabricant:662461010082
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un alésage droit de 0,5 pouce et d’un corps robuste avec revêtement en poudre pour une durabilité accrue. L’insert en acier de roulement 52100 assure une gestion fiable des charges dans des conditions exigeantes. Sa fixation à trois boulons et son jeu radial standard garantissent une installation stable et un fonctionnement constant. Conçue pour compenser les désalignements statiques et faciliter la relubrification, cette unité répond aux exigences des environnements industriels.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrifier prolonge la durée de vie des roulements et réduit les interruptions de maintenance
  • Le jeu radial standard permet un fonctionnement fluide sous des charges radiales variables
  • La fixation à trois boulons assure une installation sûre et stable dans les applications sujettes aux vibrations
  • L’insert en acier de roulement 52100 supporte des charges dynamiques élevées pour une utilisation industrielle continue
  • Le boîtier de palier à bride avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et assure une longue durée de vie dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs industriels nécessitant une rotation d’arbre fiable et un faible entretien
  • Idéal pour les machines d'emballage avec des changements de charge fréquents et des désalignements
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un support de palier robuste et un montage facile
Ajouter à la liste

251,68 €/ Unitéhors TVA

304,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
12.7 mm
Diamètre d'arbre
1/2 in
Longueur
101.6 mm
Hauteur
34.04 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm