Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-23C CR

  • ERIKS:23982703
  • Fabricant:662461235423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un corps en acier inoxydable à trois boulons et d’un insert résistant à la corrosion. Le roulement utilise de l’acier 52100 pour une durabilité accrue dans des environnements exigeants. Sa cage de retenue à guidage sur la piste et sa graisse alimentaire au sulfonate de calcium assurent un fonctionnement fluide et une relubrification aisée. Le jeu radial standard et la finition noire oxydée garantissent des performances constantes dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard réduit les vibrations et assure une précision de rotation fiable
  • La possibilité de relubrifier avec une graisse alimentaire favorise l’hygiène et optimise le fonctionnement des roulements
  • L’insert résistant à la corrosion et le boîtier en acier inoxydable réduisent les besoins de maintenance dans des environnements difficiles
  • La construction en acier de roulement 52100 offre une grande résistance et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le boîtier à bride à trois boulons assure un montage sécurisé et un alignement stable sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles fonctionnant dans des korrosiven ou humides
  • Idéal pour les équipements dans les environnements de transformation alimentaire avec des exigences d’hygiène strictes
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des paliers montés en acier inoxydable sécurisés
Ajouter à la liste

756,30 €/ Unitéhors TVA

915,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB CR
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
111.25 mm
Hauteur
47.75 mm
Largeur
95.25 mm
Hauteur de l'ae
107.95 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride