Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-23

  • ERIKS:23440411
  • Fabricant:662461010242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride à billes est doté d’un corps robuste en fonte et d’un diamètre d’alésage de 1,4375 pouce. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 et comprend un jeu radial standard. Le corps est revêtu par poudre pour améliorer la résistance à la corrosion dans des environnements exigeants. Un joint labyrinthe en feutre réduit la contamination et assure des performances durables en cas de désalignement statique.

Caractéristiques
  • Un entraxe de boulons de 2,0000 pouces permet une installation simple dans des supports de palier à bride existants.
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande capacité de charge, améliorant la durabilité globale de l’équipement
  • Le jeu radial standard permet de compenser les désalignements statiques pour un alignement fiable de l’arbre
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de contaminants, réduisant l’usure et les besoins de maintenance
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion et permet un fonctionnement continu dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles pour une transmission de puissance fiable
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un support d’arbre robuste
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention de vrac
Ajouter à la liste

416,77 €/ Unitéhors TVA

504,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
155.7 mm
Hauteur
12.7 mm
Largeur
95.25 mm
Hauteur de l'ae
107.95 mm
Diamètre extérieur
47.29 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride