Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-207

  • ERIKS:23982652
  • Fabricant:662461053218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un alésage cylindrique et d’un joint à lèvre simple pour des performances efficaces dans des environnements exigeants. Le corps est revêtu par poudrage afin d’assurer une protection contre la corrosion et l’usure. Fabriqué en acier à roulement 52100, l’insert offre une grande durabilité et une résistance élevée. L’unité supporte des charges statiques et dynamiques importantes, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles.

Caractéristiques
  • Des capacités de charge statique et dynamique élevées permettent une utilisation dans des environnements de machines industrielles exigeants
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un montage sécurisé tout en réduisant les dommages à l’arbre pendant l’utilisation.
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance et assure une durabilité à long terme sous charge
  • Le boîtier revêtu par poudre offre une résistance à la corrosion pour un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
  • Le joint à lèvre simple réduit la pénétration des particules, prolongeant ainsi les intervalles de maintenance et la durée de vie des roulements
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles fonctionnant dans des abrasiven Bedingungen
  • Idéal pour les équipements de fabrication exposés à de fortes vibrations et charges
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier robuste
Ajouter à la liste

422,60 €/ Unitéhors TVA

511,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
M12
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
155.7 mm
Hauteur
107.95 mm
Largeur
95.25 mm
Hauteur de l'ae
108 mm
Diamètre extérieur
47.29 mm